※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
85158 プロスニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
グレー
グレー
ホワイト
ブルー
ブラック
全60種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04832461
品番
85158
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
つま先ガードのゴム底
運転しやすい踵のソール
立体形状のインソール
用途
土木建築・運送・製造業
色
グレー
質量(g)
860(両足:26cm)
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA A種認定品
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革
先芯
樹脂先芯
靴底
EVA+ラバー