曜日別特売
85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832646
85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832646
85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832646
85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832646
85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832646

85158 プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
ホワイト
内容量1足注文コード04832646品番85158
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

つま先ガードのゴム底
運転しやすい踵のソール
立体形状のインソール

用途
土木建築・運送・製造業
ホワイト質量(g)860(両足:26cm)サイズ(cm)27.5規格JSAA A種認定品ウィズEEE材質(甲被)合成皮革先芯樹脂先芯靴底EVA+ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする