曜日別特売
DM40-2008-6 エルゴトロン Zip40 充電&管理カート グレー/ホワイト 15.6インチまで ERGOTRON(エルゴトロン) 04833416

エルゴトロン Zip40 充電&管理カート グレー/ホワイト 15.6インチまで

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード04833416品番DM40-2008-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

スクリーンサイズ15.6インチ以下の端末の保管と充電、管理ができます。
充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。
特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。
CAT6イーサネットケーブルとマウントブラケットが事前に取り付けられている端末を更新します。
仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅28mmで40台、幅48mmで30台まで収納できます。
過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。
プレミアムキャスターで移動も簡単。
ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。
保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。

用途
教育現場、製造現場、工場
セット内容カート本体、仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター (ロック付き) 4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウント ブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2本、CAT6 Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6 Ethernetケーブル (5.9m) 1本、ケーブル結束用マジックテープグレー/ホワイト耐荷重(kg)3.4本体質量(kg)約85保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください適合モニターサイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする