曜日別特売
58002R カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン ディーブレス 04834710

 

58002R カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン ディーブレス 04834710
58002R カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン ディーブレス 04834710
58002R カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン ディーブレス 04834710
58002R カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン ディーブレス 04834710

カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ掛け毛布 ダブル
内容量1枚注文コード04834710品番58002R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

『カルドニードノッテⅢ毛布』は、洗練されたイタリアンデザイン、MADE IN JAPANにこだわったディーブレスの上質な毛布です。『新ダブル発熱』として毛足とグランドも発熱素材で作り上げました。暖かさだけでなく、肌触りもよりなめらかになりました。高級感のあるイタリアンデザインと、120年以上の伝統を誇る、毛布の街大阪泉大津の技術を結集した極上の肌触りを目指して作られた毛布です。1分で約5℃暖かくなる、実証された吸湿発熱効果が魅力的です。洗濯機で洗えるので、ご家庭でも使いやすいです。

用途
新ダブル発熱素材で実現する温かさと極上な肌触りが保証された上質な睡眠に。
オーロラブラウンサイズ掛け毛布 ダブル寸法(cm)180×200洗濯方法洗濯機可(弱水流、ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする