飲食店、病院、工場…あらゆる待ち時間のストレスを解消します!!
登録・操作はすべてが簡単。コンセントに繋げばすぐに使えますデジタル方式の採用により混線の心配がありません。万が一隣接する店舗や施設で同時に使用しても問題ありません。送信機は充電器との一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行え、電源も1箇所のみ。電源を確保しづらい場所でも便利に使えます。
受信機は重さわずか55g!壊れにくいポリカーボネイトを採用。連続待受時間は約25時間。業界初の3桁表示を採用1~999の任意の番号を簡単に設定できます。省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電池を使いません。
呼び出しは音、振動、LEDでお知らせ。呼び出しの種類は音・振動・LEDの組合せを自由に選べます。例えば、音を出せない場所では振動とLEDのみの選択も可能です。
あらゆる場面で活躍しています、使い方は無限!【フードコート】混雑したフードコートでお客様をスムーズに呼び出し。【病院・薬局】院内感染の予防やお車でゆっくりと待ち時間を過ごしていただけます。【物流センター】物流センターなどでドライバーの呼び出しや荷受・荷降ろしの連絡に。【買取・査定】リサイクルショップなどの買取査定時間の待ち時間を有効に活用。
圏外お知らせ機能付。受信機が圏外に出てしまった場合でも、標準で「圏外機能」を搭載音と振動に加えてEr(rエラー)と圏外表示が点灯します。