曜日別特売
CS11 AdHoc シリアルディスペンサー DEPOSITO アイティインターナショナル 04847722

AdHoc シリアルディスペンサー DEPOSITO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847722
品番
CS11
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

シリアルやキャンディ、ドライフルーツなどを保管しながら適量を盛り付けることができるディスペンサー。
ハンドルを回すと一定量が食器に供給されます。また、コンテナ部分のみ取り外して保管することも可能です。
ステンレスを主体としたデザインはダイニングの見栄えを損ないません。
2017年GERMANDESIGNAWARD受賞

仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、アクリル樹脂、シリコーンゴム、ABS樹脂、POM
容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×425

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする