曜日別特売

AdHoc シリアルディスペンサー DEPOSITO

AdHoc シリアルディスペンサー DEPOSITO - アイティインターナショナル

シリアルやキャンディ、ドライフルーツなどを保管しながら適量を盛り付けることができるディスペンサー。
ハンドルを回すと一定量が食器に供給されます。また、コンテナ部分のみ取り外して保管することも可能です。
ステンレスを主体としたデザインはダイニングの見栄えを損ないません。
2017年GERMANDESIGNAWARD受賞

仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、アクリル樹脂、シリコーンゴム、ABS樹脂、POM
容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×150×425
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847722CS11
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする