Puro ラウンドトレー ブラウン 36cm R511080

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04848099
品番
R511080
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質:木材、樹脂耐熱温度:-10~100℃食器洗浄機対応
再生可能な素材を90%使用した高品質のトレーです。
70%がFSC機関が認証した木材と20%の天然樹脂から出来ています。
1枚が薄く超軽量!省スペース商品で作業性向上に役立ちます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする