FN-1-PP 器美の追求 副食固定 FN-1-PP 七宝 ナチュラル/しおり アヅミ産業 04849971

器美の追求 副食固定 FN-1-PP 七宝 ナチュラル/しおり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849971
品番
FN-1-PP
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

本体は洗浄して何度でも使えます。中仕切は使い捨てタイプ。
耐熱温度:110℃

材質
ポリプロピレン
温度(℃)
110
外寸法(mm)
267×170×H49
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする