曜日別特売
45137 ノンスリップ レクタン トレー 45137 S ウィロー キントー 04851380

ノンスリップ レクタン トレー 45137 S ウィロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04851380
品番
45137
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ノンスリップ

材質
天然木
内寸法(mm)
270×190
外寸法(mm)
320×240×H15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする