カルエンタープライズ
ナイロンコード 六角型 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04852159
品番
3.0mm×50m
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安心・安全・高品質の草刈用ナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
日本の技術、質のいい素材を使用しております。
1mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途
草刈りなど
色
ブルー
長さ(m)
50
太さ(mm)
3
断面タイプ
六角
注意
※ナイロンコードでの草刈作業では粉砕した草、泥や砂を飛散させる場合がありますので目、顔の保護のため割れない材質の防護メガネを装着し、保安帽子、長袖、長ズボン、長靴を着用して作業してください