曜日別特売
J28524 液体漏れ防止シート リジッドロッククイックバーム ラージ JUSTRITE 04858547

代表画像

J28524 液体漏れ防止シート リジッドロッククイックバーム ラージ JUSTRITE 04858547
J28524 液体漏れ防止シート リジッドロッククイックバーム ラージ JUSTRITE 04858547
J28524 液体漏れ防止シート リジッドロッククイックバーム ラージ JUSTRITE 04858547

液体漏れ防止シート リジッドロッククイックバーム ラージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
735-1044
注文コード
04858547
品番
J28524
参考基準価格(税別)¥672,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

持ち運べて設置も簡単な折りたたみ式オイルパンです。
屋外での整備やメンテナンス、資材置場に最適です。
耐油・耐薬品性にすぐれています。
タンクローリーの乗り入れが可能です。

用途
発電機、変電器、バッテリー等の一時保管に。
機械の洗浄作業、定修作業時、車両設備メンテナンス時のオイル受け、ドラム缶直置きによる土壌汚染対策に。
資材の仮置き場に。
小型中型タンクローリーの給油時の漏れ対策に。
トラスコ品番
735-1044
奥行(mm)
4877
容量(L)
5432
収納時寸法(mm)
610×610×406
材質
生地:ポリエステル+PVCコーティング、サポート:ステンレス、ナイロン
色
黒
高さ(mm)
305
間口(mm)
3658
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする