【オーダー】法令許可票 建築基準法による確認済 鉄板
文字入れが可能です。
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
一般的なスチール製です。
- 用途
- 工事現場での掲示に最適です。法的必需品です。
- 材質
- 鉄板(普通山)
- 厚さ(mm)
- 0.6
- 取付方式
- ビス止め(ビス別売)
- 取付穴
- 穴4スミ
- 縦(mm)
- 400
- 横(mm)
- 500
- 表示内容
- 建築基準法による確認済
- サービス分類
- 文字入れ
- 内容量
- 1枚
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※文字はカッティング文字になります。
※文字サイズは漢字の場合で15mm角までが限界となり、印字内容により文字サイズが小さくなる場合は内容のご相談をさせて頂くことがあります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※文字色は黒1色の印刷になります。指定書体は対応できかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※取付用ビスはお客様にてご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ



























