代表画像
JUSTRITE
液体漏れ防止シート リジッドロッククイックバーム ラージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
735-1045
注文コード
04858572
品番
J28526
参考基準価格(税別)
¥858,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
持ち運べて設置も簡単な折りたたみ式オイルパンです。
屋外での整備やメンテナンス、資材置場に最適です。
耐油・耐薬品性にすぐれています。
タンクローリーの乗り入れが可能です。
用途
発電機、変電器、バッテリー等の一時保管に。
機械の洗浄作業、定修作業時、車両設備メンテナンス時のオイル受け、ドラム缶直置きによる土壌汚染対策に。
資材の仮置き場に。
小型中型タンクローリーの給油時の漏れ対策に。
トラスコ品番
735-1045
奥行(mm)
6096
容量(L)
6795
収納時寸法(mm)
762×762×406
材質
生地:ポリエステル+PVCコーティング、サポート:ステンレス、ナイロン
色
黒
高さ(mm)
305
間口(mm)
3658
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません