アイリスオーヤマ
災対食 けんちん汁 250g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04858651
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
野菜と油揚げ、車麩を美味しく煮込みました。常温で長期保存が可能です。常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
用途
災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
寸法(mm)
150×15×200
質量(g)
259
種類
けんちん汁
原材料
野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、ごぼう、椎茸)、醤油(小麦・大豆を含む)、車麩、油あげ、植物油脂、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分
エネルギー:108kcal,たんぱく質:3.2g,脂質:5.1g,炭水化物:13.1g,食塩相当量:2.7g(250gあたり)
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません