- 災対食 筑前煮   200g アイリスオーヤマ 04858678

災対食 筑前煮 200g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04858678
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
¥499

ごろっとしたたっぷりの生野菜を使用し、おいしく味付けしました。常温で5年の長期保存が可能です。ココロとカラダを気づかう保存食。

用途
災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
寸法(mm)
150×15×200
質量(g)
259
種類
筑前煮
原材料
野菜(人参(中国産)、たけのこ、れんこん、ごぼう)、こんにゃく、鶏肉、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、みりん、肉エキス/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料
栄養成分
エネルギー:124kcal,たんぱく質:8.6g,脂質:1.7g,炭水化物:19.2g,食塩相当量:2.0g(250gあたり)
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする