アイリスオーヤマ
災対食 肉じゃが 220g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04858687
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ごろっとしたたっぷりの生野菜を使用。じゃが芋のほのかな甘みがホッとする、おふくろの味。常温で5年の長期保存が可能です。ココロとカラダを気づかう保存食。
用途
災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
寸法(mm)
150×15×200
質量(g)
259
種類
肉じゃが
原材料
野菜(じゃが芋(国産)、人参、玉ねぎ)、こんにゃく、豚肉、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、みりん、清酒、かつお節エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分
エネルギー:219kcal,たんぱく質:6.0g,脂質:9.0g,炭水化物:27.7g,食塩相当量:2.5g(250gあたり)
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません