アイリスオーヤマ
災対食 おかゆ 250g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04858721
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥431
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
お米本来の香り、米粒も大きいので食感もしっかりと感じられます。ココロとカラダを気づかう保存食。
用途
災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
寸法(mm)
150×15×200
質量(g)
259
種類
おかゆ
原材料
米(新潟県産)/酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分
エネルギー:87kcal,たんぱく質:1.5g,脂質:0.2g,炭水化物:18.8g,食塩相当量:0.0g(250gあたり)
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません