- 災対食 野菜入りおかゆ   250g アイリスオーヤマ 04858748

災対食 野菜入りおかゆ 250g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04858748
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥431
販売価格(税別)
¥399

新潟産コシヒカリを使用し、大根、人参を加えてやわらかく炊き上げたおかゆです。ココロとカラダを気づかう保存食。

用途
災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
寸法(mm)
150×15×200
質量(g)
259
種類
野菜入りおかゆ
原材料
野菜(大根(国産)、人参)、米(新潟県産)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分
エネルギー:70kcal,たんぱく質:1.3g,脂質:0.2g,炭水化物:15.4g,食塩相当量:1.4g(250gあたり)
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする