ホンダ
電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04871916
品番
HRG466XB(バッテリー・充電器付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。
マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)
27(バッテリー除く)
幅(cm)
刈幅:46
連続運転時間(h)
1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)
最大:1800
バッテリー電圧(V)
36
電気代の目安
1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)
約3.2
バッグ容量(L)
グラスバッグ:50
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません