曜日別特売
WTW-NV432EP6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線 04871959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-NV432EP6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線 04871959
WTW-NV432EP6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線 04871959
WTW-NV432EP6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線 04871959
WTW-NV432EP6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 塚本無線 04871959

防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード04871959品番WTW-NV432EP6R-4TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)
RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応
PC・スマホでも遠隔監視可能!
最大800万画素の入力に対応
PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
ハードディスク 8個搭載可能
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)4TB搭載音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04871959WTW-NV432EP6R-4TB31438998WTW-NV4132EP6R-4TBWTW-NV432EP6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載 塚本無線 31438998防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素POE 32ch NVR 4TB搭載塚本無線1台
359,800
税込395,780
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする