※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード04872641品番WTW-PDRP340EA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載
サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能
防水性能も高く室外で使用も可能
滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル
4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能
赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。
カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能