6300059527 ぴたっと腕章 グリーンクロス 04873079

ぴたっと腕章

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
表示内容防犯
腕章:赤
内容量1枚注文コード04873079品番6300059527
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ぴったと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。腕章:赤入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48文字色表示内容防犯サイズ(mm)横220×縦90×厚さ2
注意
※装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。ご使用の際は、適度に本製品を外し腕をリフレッシュしてください。装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする