曜日別特売
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150

68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150
68555 フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ) 04873150

フレックス FSH-3 PD充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873150
品番
68555
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,578
販売価格(税別)
¥5,980

左右のアームでガッチリ固定、ワンアクションで脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。
USB充電ポート内蔵で、ワイヤレス充電よりも速い充電スピードを実現。
【ワンアクションで簡単脱着】
スマホを置いて本体のロックレバーを閉じるだけの簡単ロック。
レバーを開けば簡単リリース。
【USB充電ポート内蔵】
本体底面にUSB Type-C・PD対応の充電ポートを内蔵。
ワイヤレス充電よりも速い充電スピードで、走行中もスマートフォンをしっかり充電。
過電流・過電圧・ショート・過温度の保護機能も搭載。
【振動吸収機構】
本体に振動吸収機構を搭載。ハンドルから伝わる振動を減らしてスマートフォンを保護します。
【角度調整可能な中間アーム】
中間アームのノブを緩めることで、見やすい角度に調整可能。
【左右アームでガッチリ固定】
左右のロックアームでスマートフォンを固定。
【工具不要で簡単調整】
スマホ装着時に工具不要。本体側面の調整ダイヤルを回すだけでサイズ調整可能。
・12Vバッテリー搭載車専用
・防犯ボルト・防犯カバー付属

用途
本体背部に振動吸収ダンパーを4つ装備。ハンドルから伝わる振動を減らしてスマートフォンを保護
左右のロックアームとロックレバーでスマートフォンをしっかり固定
ロックレバーのワンタッチ操作で片手での脱着が可能。調整ダイヤルで工具を使わずサイズ調整ができる
対応製品
対応スマートフォン:4.5-7インチ、左右調整幅66-90(mm)、厚み13mm以下、重量250gまで
色
ブラック
ハンドル
対応ハンドル:Φ22.2/25.4/28.6 直線部が15mm以上のもの
注意
※ご使用の機種によりサイズが異なります。最適な装着状態となるよう各部を調整したうえで使用してください。
※ 本商品は一般的な舗装路での走行を基準に設計されています。路面の段差や未舗装路などを走行した場合、ロックが外れる可能性があります。装着機種の落下防止対策を十分に行なってください。
※ 温度や振動により可動部のグリスが出てくる場合があります。グリスが出て来た場合は拭き取りしてください。
※ 本商品の構成部品には金属や樹脂などの素材を使用しています。ご使用環境や経年変化、使用による損耗などにより素材劣化が進行し、性能低下や部品破損など予期せぬ不具合や事故、損害が発生するおそれがあります。走行前には商品状態を毎回点検し(調整可動部や固定部、水がたまりやすい箇所などは特に念入りに)異常がある場合は適宜新品交換してください。
※ 本商品は電装品の追加になります。バッテリーのメンテナンスを定期的に行なってください。
※ 取り付け後、約100km走行した時点で調整可動部や固定部など各部を点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は500km毎に同様の点検整備を行なってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする