革新的な2-in-1クイックリリース設計:双眼鏡を三脚やバックパックのストラップに、道具を使わず数秒で着脱可能です。
360°回転可能なマルチファンクション・プレート:付属のクイックリリースプレートは360°の水平回転に対応、三脚に取り付けての撮影などに活躍します。
高い耐久性と軽量性の両立:航空機グレードのアルミニウム合金を使用しており本体重量わずか171gと軽量です。クランプ部分は最大10kg、ストラップ部分は3kgの荷重に耐え耐久性に優れています。
幅広い互換性と保護機能:直径50mm~70mmの鏡筒を持つ多くの双眼鏡や単眼鏡に対応します。接地面の滑り止めを兼ねたソフトパッドにより、機材を傷つけることなくしっかりと固定可能です。