双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007

双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007 - APEXEL双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007 - APEXEL双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007 - APEXEL双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007 - APEXEL双眼鏡ホルスター ビノクランププロAPL-P007 - APEXEL

革新的な2-in-1クイックリリース設計:双眼鏡を三脚やバックパックのストラップに、道具を使わず数秒で着脱可能です。
360°回転可能なマルチファンクション・プレート:付属のクイックリリースプレートは360°の水平回転に対応、三脚に取り付けての撮影などに活躍します。
高い耐久性と軽量性の両立:航空機グレードのアルミニウム合金を使用しており本体重量わずか171gと軽量です。クランプ部分は最大10kg、ストラップ部分は3kgの荷重に耐え耐久性に優れています。
幅広い互換性と保護機能:直径50mm~70mmの鏡筒を持つ多くの双眼鏡や単眼鏡に対応します。接地面の滑り止めを兼ねたソフトパッドにより、機材を傷つけることなくしっかりと固定可能です。

適合
双眼鏡径範囲:5~7
トラスコ品番
735-6785
対応
鏡筒直径50~70mm
ねじ穴
三脚ネジ穴:1/4インチ
ストラップ長さ(cm)
25(ロックバックルを除く)
クランプ最大口開(cm)
(ベルト等への取付時)6.8以下、(クランプ可能な厚さ)0.2~2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04879827APL-F007
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする