JPAA3ABARTABK00 ビアンキバーテープ BIANCHI 04879888

ビアンキバーテープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ブラック
内容量1セット注文コード04879888品番JPAA3ABARTABK00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

Bianchiロゴのエンボス調デザインがグリップ性と クッション性をより高めたバーテープ

用途
自転車用バーテープ
色
ブラック
付属品
エンドプラグ2個、フィニッシュテープ2枚
寸法(mm)
2.6×30
入数(本)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする