BIANCHI
グリップストレート
ダイレクトなグリップ感を求めるライダー、荒れた路面と走行するマウンテンバイクライダーにおススメのグリップ
用途
自転車用グリップ
材質
TPR、Plastic-Aluminum lock ring
長さ(mm)
130
色
ブラック/チェレステ
質量(g)
109.7(ペア)
構造
ロックオン構造
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04880010
JPP0105016BK000
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください