曜日別特売
JP183S3901BK000 サドルバッグマイクロ BIANCHI 04879922

サドルバッグマイクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04879922
品番
JP183S3901BK000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

素材:PVC、サイズ:(W)6×(H)12×(D)2cm、重量:約38g

用途
サドルバッグ
材質
PVC
色
ブラック
質量(g)
38
寸法(cm)
6×12×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする