編込み籐風ワイドリアバスケット

編込み籐風ワイドリアバスケット - サギサカ(SAGISAKA)

大きさがあるため、買い物から通勤・通学まで使用できるバスケット。
フロントバスケットと揃えて使用することで、統一感のあるサイクルシーンを演出。

高さ(mm)
前140×後235
容量(L)
約24
標準作業時間
工数:0.1時間
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
305×420
底部寸法(幅×奥行)(mm)
240×345
内容量
1個
注意
※PAS CRAIG ALLEY、CITY-C、X、minaへの取付には別途リヤキャリアが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02996590Q1HSGIY04008
¥5,700
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする