曜日別特売
JPP0105016BK000 グリップストレート BIANCHI 04880010

JPP0105016BK000 グリップストレート BIANCHI 04880010
JPP0105016BK000 グリップストレート BIANCHI 04880010
JPP0105016BK000 グリップストレート BIANCHI 04880010

グリップストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04880010
品番
JPP0105016BK000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

ダイレクトなグリップ感を求めるライダー、荒れた路面と走行するマウンテンバイクライダーにおススメのグリップ

用途
自転車用グリップ
材質
TPR、Plastic-Aluminum lock ring
長さ(mm)
130
色
ブラック/チェレステ
質量(g)
109.7(ペア)
構造
ロックオン構造

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする