曜日別特売
RK6B37 ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880308

RK6B37 ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880308
RK6B37 ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880308
RK6B37 ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880308
RK6B37 ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880308

ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色T.Xサファイヤブルー
内容量1台注文コード04880308品番RK6B37
参考基準価格(税別)¥160,727販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

"押さずにON"で、もっと便利に。ラクッと乗りやすく長距離走れる26インチ。

用途
お買物、通勤通学、お仕事等
色
T.Xサファイヤブルー
仕様
【前カゴ】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm
質量(kg)
28
フレーム
アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー/333Wh 9.2Ah 36.3V (充電時間:3時間30分)
タイヤサイズ
前後:26×1-1/2WO
装備
くるピタ(ハンドルロック)、クラス27リヤキャリヤ、BSロック8(サークル錠)
駆動方式
内装3段シマノグリップシフト、カーボンベルトドライブ
適応身長(cm)
139~(サドル地上高さ:74~87.5cm)
走行距離(km)
エコモード:200 / オートモード:105 / パワーモード:62km
車体寸法(mm)
1875×550
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする