曜日別特売

ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクット 26インチ 26型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

"押さずにON"で、もっと便利に。ラクッと乗りやすく長距離走れる26インチ。

用途
お買物、通勤通学、お仕事等
仕様
【前カゴ】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm
質量(kg)
28
フレーム
アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー/333Wh 9.2Ah 36.3V (充電時間:3時間30分)
タイヤサイズ
前後:26×1-1/2WO
装備
くるピタ(ハンドルロック)、クラス27リヤキャリヤ、BSロック8(サークル錠)
駆動方式
内装3段シマノグリップシフト、カーボンベルトドライブ
適応身長(cm)
139~(サドル地上高さ:74~87.5cm)
走行距離(km)
エコモード:200 / オートモード:105 / パワーモード:62km
車体寸法(mm)
1875×550
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RK6B37 0488029904880299RK6B37T.Xグリーンアッシュ
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK6B37 0488030804880308RK6B37T.Xサファイヤブルー
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK6B37 0488031704880317RK6B37T.Xルビーレッド
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK6B37 0488032604880326RK6B37E.Xソフトライトグレー
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする