- 用途
- お買物、通勤通学、お仕事等
- 色
- E.Xソフトライトグレー
- 仕様
- 【前カゴ】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm
- 質量(kg)
- 28
- フレーム
- アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm)
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー/333Wh 9.2Ah 36.3V (充電時間:3時間30分)
- タイヤサイズ
- 前後:26×1-1/2WO
- 装備
- くるピタ(ハンドルロック)、クラス27リヤキャリヤ、BSロック8(サークル錠)
- 駆動方式
- 内装3段シマノグリップシフト、カーボンベルトドライブ
- 適応身長(cm)
- 139~(サドル地上高さ:74~87.5cm)
- 走行距離(km)
- エコモード:200 / オートモード:105 / パワーモード:62km
- 車体寸法(mm)
- 1875×550