曜日別特売
53994 木釘バリューパック 小A 300本入 角利(角利産業) 04880972

53994 木釘バリューパック 小A 300本入 角利(角利産業) 04880972
53994 木釘バリューパック 小A 300本入 角利(角利産業) 04880972
53994 木釘バリューパック 小A 300本入 角利(角利産業) 04880972
53994 木釘バリューパック 小A 300本入 角利(角利産業) 04880972
53994 木釘バリューパック 小A 300本入 角利(角利産業) 04880972

木釘バリューパック 小A 300本入53994

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04880972
品番
53994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

天然木製木釘300本入り、鉋がけも可能な隠し釘仕様パック

用途
木材接合用
材質
天然木
全長(mm)
約45
直径(Φmm)
(根元)約4.7
先端径(Φmm)
約2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする