WRCT 22SQ 30m キャブタイヤ WRCT 富士電線工業 04891127

キャブタイヤ WRCT

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
全長(m)30
導体断面積(mm2)22
内容量1巻注文コード04891127品番WRCT 22SQ 30m
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
柔軟性と安全性に優れています。

用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル導体断面積(mm2)22全長(m)30仕上外径(mm)12.5絶縁体厚さ(mm)1.0導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.896シース厚(mm)1.6導体構成(本/mm)7/7/22/0.16導体外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする