曜日別特売
SS-WCT38SQ スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業 04891443

スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(m)30
導体断面積(mm2)38
内容量1巻注文コード04891443品番SS-WCT38SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)
バツグンの柔らかさをご提供します。
耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。
耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。
許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。
サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。

導体断面積(mm2)38全長(m)30許容電流(A)(使用率:100%)251、(使用率:80%)280、(使用率:50%)355耐熱温度(℃)90仕上外径(mm)14.6導体構成(本/mm)7/7/38/0.16導体外径(Φmm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶縁体はシースも含み、一層被覆とします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 現場でのアーク溶接

現場で作業が終わった後、巻いてしまう時にすごく楽に巻けます。
巻き癖がありません。 こんなキャプタイア―が欲しかったという感じです。
大満足の商品です。

対象商品 : 04891398
2018-03-23
用途: 溶接機ケーブル交換
久戸製作所

TIG溶接機ですが、半分に切って5mのアースと5m棒溶接用のケーブルに使用しました。
すごく柔らかいです。
収納時の巻きグセも付きそうにありません。少々高価ですが価値があると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 04891398
2016-11-22
用途: TIG溶接のアースケーブルとして使用

小物の溶接の際にアースケーブルに引き摺られる事が多く、やわらかいケーブルとして購入しました。柔軟かつ軽量で作業性が向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 04891407
2016-06-17
用途: 溶接
建設業・工事業

値段高いですが使いやすく仕事がのびます。

対象商品 : 04891407
2014-11-17
用途: エスカレーター支承部のアングルと鉄板の本用接続おするのに使用してます。
建設業・工事業

本当にケーブルが柔らかいので扱い安く小さく巻いて使う時に伸ばしてもよりが入らないのでビックリです。小さく巻いて収納出来るのもいいです、価格がもう少し安ければ言うことありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする