曜日別特売

エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(m)20
公称断面積(mm2)14
内容量1巻注文コード04891468品番E-WRCT14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。

用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル公称断面積(mm2)14全長(m)20仕上外径(mm)10.2絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32シース厚(mm)1.6導体構成(本/mm)7/99/0.16導体外径(Φmm)5.3線心外径(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※抵抗溶接機、交流アーク溶接機以外の溶接機の2次側に使用される場合、ケーブルのサイズ選定は、溶接機メーカーに御確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04891477
2020-02-13
用途: サッシ枠の溶接作業に使用しております
大山工業建設業・工事業

細いので、軽くて大変重宝してます特に高い所には最高です。

対象商品 : 04891477
2020-02-10
用途: サッシ枠の溶接作業に使用しております
大山工業建設業・工事業

細いので、軽くて大変重宝してます特に高い所には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする