用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。形状六角形80°材質T9125コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)6.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカZM穴の形状円筒穴仕様両面タイプ内接円直径(Φmm)9.525勝手ニュートラル分類CVDコーティング厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8穴の有無あり適合被削材種鋼送り速度(mm/rev)0.15~0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18材種T9125最大切込みap(mm)0.7~2.0