曜日別特売

スリップリングコネクタ w/ 3Mケーブル70723

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04892427
品番
70723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
付属品
スリップリングコネクタ:71498 / モニター接続用ケーブル:3m
長さ(mm)
152
幅(mm)
228
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする