曜日別特売
FIC-25KTX1 キュウブアイス製氷機 フクシマガリレイ 04897160

キュウブアイス製氷機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04897160
品番
FIC-25KTX1
参考基準価格(税別)¥412,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
形状
キューブアイス
寸法(mm)
氷:約28×28×32
質量(kg)
37
外形寸法(mm)
1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×450×800
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
155/175
貯氷量(kg)
通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力
室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m3/日)
室温20℃水温15℃=0.06/0.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、保管・再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする