曜日別特売
- デリネット(綿)荒目 ラディクス 04899992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- デリネット(綿)荒目 ラディクス 04899992
- デリネット(綿)荒目 ラディクス 04899992

デリネット(綿)荒目

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(23m×2巻)
型式10/5EX-SP
内容量1セット(23m×2巻)注文コード04899992品番-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。

用途焼豚、ローストビーフ型式10/5EX-SP1巻長さ(m)23適合(肉の直径の目安)5~8cm、(適合ネットマン)10型、(適合ネットマジック)86材質綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 細い
飲食業

細い肉なら大丈夫だと思いますが太い肉は入りません。
直径も書いてほしいです。

対象商品 : 04900008
2018-12-06
用途: チャーシュー

普通に使いやすいです。また、つずけて、使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする