※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サネックス
ロールトップチェーファー 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
容量(L)
4.5
注文コード
04904077
品番
X32521U
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーは90度と180度に開きます。
材質
D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)
容量(L)
4.5
外寸(mm)
Φ420×H410、カバーオープン時H240
内寸(mm)
中鍋:Φ300×H60