曜日別特売
M-6687 抗菌密封保存容器 アデリア(石塚硝子) 04910553

M-6687 抗菌密封保存容器 アデリア(石塚硝子) 04910553
M-6687 抗菌密封保存容器 アデリア(石塚硝子) 04910553

抗菌密封保存容器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)550
内容量1個注文コード04910553品番M-6687
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

様々な用途に応じて保存できる容器です。

材質ソーダガラス容量(mL)550高さ(mm)109口径(Φmm)98最大径(Φmm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910562
2021-11-25
用途: 半生の加工食品の保管
その他業種

何と言ってもこれですね、ねじ止めのキャップでは開かなくなったり湿ったり
金属部分の管理さえちゃんとしておけば,中身は完全に保護出来ます!

1が参考にしています
対象商品 : 04910553
2020-10-06
用途: 乾物やピクルスの保存
Fusible飲食業

開け閉めが軽く、かつ頑丈で大変気に入りました。見た目もシンプルで中身が見えやすくおすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 04910562
2018-06-24
用途: 食品の保存
医療・福祉・介護関連業

厚みがあり頑丈なガラス製品。パッキンもついているのでしっかりと封をすることができ、内容物がこぼれ出る心配は全くありません。
ポリ容器の場合には容器から漏れ出る物質が気になりますが、ガラス製品であるため全く心配はありません。
一番気に入ったのは、ポリ容器の化学物質漏出がなく安心して食品を保存することができるということ。
価格も予想より安値で手に入りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする