曜日別特売
ML-3391-4P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-3391-4P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916419
ML-3391-4P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916419
ML-3391-4P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916419

端子台 中継用2列型ML-3391-4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は極数が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数(P)
4
注文コード
04916419
品番
ML-3391-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 94V-0

極数(P)
4
材質
【主絶縁】フェノール (UL94V-0)
取付方式
ねじ止め
定格
250V-6A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※120P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。2本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする