曜日別特売
ML-250-S1AXF-4P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 04916936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-250-S1AXF-4P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 04916936
ML-250-S1AXF-4P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 04916936
ML-250-S1AXF-4P 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 04916936

端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)ML-250-S1AXF-4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04916936
品番
ML-250-S1AXF-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0

材質
【絶縁】PBT (UL94V-0)
取付方式
ねじ止め
定格
250V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
4
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする