※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 プリント基板用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04916952
品番
ML-40-S1BYF-21P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm 基板用 基板実装 ディスクリート フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA 94V-0
材質
【絶縁】PBT (UL94V-0)
定格
250V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)
端子金具
PC端子
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
21
注意
※122P以外の極数は、本体を切断加工して作成されますので本体の両端もしくは片側に切断加工跡(段)が残ります。2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。