曜日別特売
CS03R-10S-PD-120-ZC253B1 スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク120mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04917380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク120mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は仕様など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-1714
注文コード
04917380
品番
CS03R-10S-PD-120-ZC253B1
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

アズワン品番
68-1229-10
仕様
●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-1714

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする