プチプチ(旧:川上産業)
アルミプチd42L 施工特化タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04919140
品番
d42Lアルミ箔15ニスFFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
確かな遮熱と断熱性能
食品から建材まで、ダブルの力で差がつく気泡遮熱断熱シート『アルミプチ(R)』
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
構造
3層
質量(kg/本)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
90
粒高(mm)
(目安)約2.5
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません