アルミプチd42L 施工特化タイプ
確かな遮熱と断熱性能
食品から建材まで、ダブルの力で差がつく気泡遮熱断熱シート『アルミプチ(R)』
- 幅(mm)
- 1200
- 長さ(m)
- 42
- 構造
- 3層
- 質量(kg/本)
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 再生材使用率(%)
- 90
- 粒高(mm)
- (目安)約2.5
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) の新着商品
カテゴリ

















